※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
00615562
品番
TU1208B-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟
使用温度範囲(℃)
-20〜+60:空気
0〜40:水
(凍結なきこと)
用途
一般空気圧配管用
トラスコ品番
394-6045
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃時)
最小曲げ半径(mm)
35
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水
チューブ内径(Φmm)
8