RXH3040 パールロータリージョイントRXHシリーズ 昭和技研工業 00616795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パールロータリージョイントRXHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00616795 品番RXH3040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300

RXEタイプよりさらに高温・高速回転の仕様でシール部品にハイグレード材が使用されている給油タイプです。
注記1: [水]は流路断面の(小)になる方で[蒸気]はローター内径断面(外側通路)で下記を原則に計算してあります。
水の流速=3m/sec.
注記2: 内管はいずれもガス管(SGP)寸法基準です。 B:G3/4

AR1 1/2 L226 H46 L1209 L2196 F39 D89 CRc1 S32 ERc3/4 L3137 G43 L447 L525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする