※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森山工業
森山工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
森山工業の 卓上備品・テーブルウェア
森山工業の テーブルマット・コースター・鍋敷
ボニータ ソフトコースター 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00617566
品番
PKCG235A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×90
色
グリーン
サイズ
小
TKG品番
9-2022-0205
TKG品番(2017)
6-1828-0405