森山工業
森山工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
森山工業の 卓上備品・テーブルウェア
森山工業の テーブルマット・コースター・鍋敷
雅 コースター 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00617758
品番
-
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ポリエステル50%、アクリル50%
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×100
色
ブラウン
サイズ
大
TKG品番
9-2022-0701
TKG品番(2017)
6-1828-0901