尚美堂
尚美堂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
尚美堂の 卓上備品・テーブルウェア
尚美堂の テーブルマット・コースター・鍋敷
紙コースター 菊丸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
00618117
品番
10900
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
紙
形状
丸
直径(Φmm)
90
厚さ(mm)
1
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×1
TKG品番
9-2023-1901
TKG品番(2017)
6-1829-2001