尚美堂
尚美堂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
尚美堂の 卓上備品・テーブルウェア
尚美堂の テーブルマット・コースター・鍋敷
紙コースター 新菊丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
00618135
品番
10300
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
紙
形状
丸
直径(Φmm)
90
厚さ(mm)
0.5
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×0.5
TKG品番
9-2023-2101
TKG品番(2017)
6-1829-2201