尚美堂
尚美堂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
尚美堂の 卓上備品・テーブルウェア
尚美堂の テーブルマット・コースター・鍋敷
紙コースター BEER
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
00618144
品番
13701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙
形状
丸
直径(Φmm)
90
厚さ(mm)
1
色
白
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×1
TKG品番
9-2023-2301
TKG品番(2017)
6-1829-2401