MCPペーパーコースター 角

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) 注文コード00618196 品番CS906
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。

材質木材パルプ+リンタ(綿) サイズ(mm)90×90 厚さ(mm)0.6 TKG品番9-2024-0202 TKG品番(2017)6-1830-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00618196
2023-08-03
用途:
飲食店
飲食業

厚さは薄目ですが、捨てる物なので値段を考えても充分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする