メニュー&サンプルプライス タテ(片面)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00618607 品番 LPB8
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
材質アクリル 寸法(縦×横)(mm)91×64(中紙) 質量(kg)0.03 間口×高さ(mm)64×96 TKG品番9-2025-1202 TKG品番(2017)6-1831-1302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00618598
2024-02-14
用途:
来館者の案内用(注意事項お知らせ用)
四季防災館 様 (その他業種)

今回年度末に近く予算に余裕がなくて小さめのものにしましたが、大きめの品物も魅力的でした。また検討したいと思います。

対象商品:
00618625
2021-04-09
用途:
食堂の卓上番号に使用
サービス業

作りがしっかりしていて問題なし。面が大きいので大きな数字をつけることができた。

1人が参考にしています
対象商品:
00618616
2021-03-29
用途:
卓上POP
卸売・小売業

サイズ感も、強度もばっちりでした。
今後も使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする