えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
T型カラーメニュースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00619018
品番
TS103
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ゴールドライン入。
材質
アクリル
色
ブラック
質量(kg)
0.08
サイズ
小
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×107
TKG品番
9-2027-1303
TKG品番(2017)
6-1832-0903