アクリル L型カード立て

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格B9 注文コード00619097 品番LCTB9E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る
材質アクリル 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×26×50 厚さ(mm)1.8 規格B9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×26×50 TKG品番9-2026-0506 TKG品番(2017)6-1832-1106
注意
※中紙はついておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
会議
サービス業

B5サイズの用紙を四つ折りにしてちょうど入ります。使いやすいです。

2025-04-10
用途:
会議の際の参加者の席札

参加者が増えて従来から使用している席札立てが不足したため買い増ししました。
従来の物が相当古いため同じサイズの物が見つからなかったが、わずかに大きいだけだったのでこれを購入しました。遠目ではサイズの違いは気にならないので、良かったです。

1人が参考にしています
2024-11-03
用途:
価格の表示
農・林・水産業

幅がA4サイズなので、用紙を入れるときに1方向の切断で済み作業がスムーズでした。また見た目も良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
00619054
2024-04-03
用途:
マンション管理組合理事会
サービス業

堅牢、安定感有り、上部にも曲がり縁があると薄手のマット紙を入れたときにも装着感が増す

1人が参考にしています
2024-11-25
用途:
会議の時 名前を表示するのに使用します。
教育・研究機関

サイズ的にもちょうど良く、安価で良いものが購入できたので、これから活用していきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00619063
2022-11-18
用途:
展示会
ハイランド株式会社 様 (製造業)

展示品の名称を入れて、軽易に紹介することができるので便利です。

対象商品:
00619063
2015-04-03
用途:
会議用に使用

がっちりしていて安定感があり、この品を選んでよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする