えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ミニイーゼルメニュースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00620052
品番
MS1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鉄、アクリル
色
ブラック
付属品
アクリル板×1(148×105)
質量(kg)
0.16
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×170
TKG品番
9-2029-0602
TKG品番(2017)
6-1835-0502