光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プライススタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00620278
品番
UC2-1
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
スチロール
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
24.5
奥行(mm)
49
TKG品番
9-2031-1502
TKG品番(2017)
6-1837-0602