プライススタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00620287 品番 UC3-1
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
材質スチロール 幅(mm)65 高さ(mm)45 質量(g)18 奥行(mm)44 TKG品番9-2031-1503 TKG品番(2017)6-1837-0603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする