光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
金属カード立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
40
注文コード
00620576
品番
C3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
直径・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
幅(mm)
40
高さ(mm)
10
質量(g)
31.5
奥行(mm)
12
TKG品番
9-2030-1801
TKG品番(2017)
6-1836-1401