金属カード立

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)30 注文コード00620603 品番CA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は直径・幅など8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 幅(mm)30 高さ(mm)10 質量(g)23.5 奥行(mm)12 TKG品番9-2030-1301 TKG品番(2017)6-1836-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする