金属カード立

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)40 注文コード00620612 品番CA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は直径・幅など8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 幅(mm)40 高さ(mm)10 質量(g)31.5 奥行(mm)12 TKG品番9-2030-1401 TKG品番(2017)6-1836-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする