金属カード立

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)15 幅(mm)Φ15 注文コード00620628 品番PT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は直径・幅など8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 幅(mm)Φ15 直径(Φmm)15 高さ(mm)12 質量(g)13.7 奥行(mm)Φ15 TKG品番9-2030-1501 TKG品番(2017)6-1836-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする