光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
金属カード立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
20
幅(mm)
Φ20
注文コード
00620637
品番
PT3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
直径・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
幅(mm)
Φ20
直径(Φmm)
20
高さ(mm)
18
質量(g)
38.2
奥行(mm)
Φ20
TKG品番
9-2030-1601
TKG品番(2017)
6-1836-1201