図面ファイルGS

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA2 2つ折 幅(mm)315 注文コード00621546 品番1172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はサイズ・幅・色など9種類から選べます 他の種類を見る

サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。表紙に再生紙85%使用のエコマーク認定商品。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。

サイズA2 2つ折 収納枚数200枚 背幅(mm)27 付属品スクエアラベル トラスコ品番391-8416 材質再生紙 幅(mm)315 高さ(mm)438 とじ厚(mm)10 アズワン品番64-8826-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00621546 1172 31301314 1172アオ 図面ファイルGS キングジム 図面ファイルGS キングジム 1冊 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00621573
2022-07-26
用途:
公図の収納として
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

法務局から公図を取得したのち、収納するのに使用。
法務局からの公図はA3の大きさなので、折りたたんでA4でも収納は可能ですが、後々使用する際にA4であれば、広げた時に折り目が微妙に膨らみ、直線が若干の曲線に見えキャドに落とす際に支障をきたしていましたが、このファイルであればA3のまま収納でき、当然折り目もつかなくGoodです。重宝しています。

対象商品:
00621573
2020-12-05
用途:
終了した案件の整理
サービス業

黒が文具屋では購入できませんし、大きい図面やマテリアルなども綺麗に納まりとても助かっております。

対象商品:
00621582
2018-07-05
用途:
建築図面A3閉じ
株式会社湘南エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

もう少し、厚い方が良いです、
先だってのA3フアイルは3倍も厚く、これは、あまり必要ないので、今回と前回の中間ぐらいがほしいです、

1人が参考にしています
対象商品:
00621582
2017-10-14
用途:
図面提出時に使っています

公共工事で最後の図面提出する際にこちらのファイルに入れて提出します。他より安いような…有名なメーカーのものなので
安心して使っています。

対象商品:
00621573
2014-06-11
用途:
受注件名のCAD図面等の保存
製造業

他社のほうが価格が若干安価でしたが納期がかかる為、当日出荷品目だったこちらで購入しました。
定期的に使用しているものなので、同一メーカーの幅広タイプ(1182)の扱いや販売単位を箱単位にして価格を引いてもらえるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする