曜日別特売

インフォ&メニューブック スリム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊ページ数8ページ注文コード00621793品番BGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

ページの増減が容易なバインダー式。
12枚24ページまで増減可能。
ページの増減が容易なバインダー式!20ページまで増減可。

用紙サイズA4ページ数8ページ材質バインダー:スチールメッキ/本体:塩ビレザー寸法(幅W×高さH)(mm)245×315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00297018
2022-09-14
用途: メニュー表
サービス業

しっかりしていて高級感があります。
他にカラバリ(優しい色合いのピンクやベージュなど)があれば購入したいです。

対象商品 : 00297018
2014-11-28
用途: お客様へのメニューブックのサンプルとして
プロジェクトチームE&S

お客様へのメニューブックのサンプルとして購入しました。
実物のサンプルがあると、お客様のニーズにお応えできるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする