2973 カラードッチファイル(A4タテ型) ブラック キングジム 00622867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラードッチファイル(A4タテ型) ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00622867 品番2973
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表紙芯材には再生紙100%を採用。 簡単に差し替えができるドッチ式。 都会的なカラーでオフィスにマッチ。 表紙のカラーと同系色のドッチ式とじ具を採用。左右両開き機能で書類の抜き差しや廃棄操作がワンタッチ。

サイズA4タテ型 ブラック 収納枚数300 幅(mm)243 材質再生紙100% とじ厚(mm)30 付属品カラーインデックス1組 穴間隔(mm)80 背幅(mm)55 穴数2穴 高さ(mm)307 タイプタテ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする