えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
用紙サイズ
和風中紙453×304(二ッ折仕様)
ページ数
ビニール付4ページ
色
えんじ
注文コード
00624164
品番
401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
用紙サイズ・ページ数・色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
色
えんじ
用紙サイズ
和風中紙453×304(二ッ折仕様)
ページ数
ビニール付4ページ
材質
和紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
241×330
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1850-0101