えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
用紙サイズ
和風中紙110×262
ページ数
ビニール付4ページ
色
紺
注文コード
00624295
品番
405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
用紙サイズ・ページ数・色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
色
紺
用紙サイズ
和風中紙110×262
ページ数
ビニール付4ページ
材質
和紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
131×278
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1850-0304