※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
麻タイプメニューブック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624313
品番
PB350
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
蝋引き紐付。
サイズ
特大・B4
用紙サイズ
B4
ページ数
ビニール付4ページ
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
278×378
TKG品番
9-2044-0301
TKG品番(2017)
6-1850-0401