※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
麻タイプメニューブック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624322
品番
PB351
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
蝋引き紐付。
サイズ
大・A4
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×316
TKG品番
9-2044-0302
TKG品番(2017)
6-1850-0402