えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
麻タイプメニューブック タテ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624356
品番
PB355
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
蝋引き紐付。
サイズ
小
ページ数
ビニール付4ページ
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
131×278
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
110×262
TKG品番
9-2044-0402
TKG品番(2017)
6-1850-0502