※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
麻タイプメニューブック ヨコ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624374
品番
PB357
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
蝋引き紐付。
サイズ
B5
用紙サイズ
B5
ページ数
ビニール付4ページ
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
277×202
TKG品番
9-2044-0502
TKG品番(2017)
6-1850-0602