えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
麻タイプメニューブック ヨコ型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624383
品番
PB358
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
蝋引き紐付。
サイズ
ミニ
用紙サイズ
185×152
ページ数
ビニール付4ページ
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
202×166
TKG品番
9-2044-0503
TKG品番(2017)
6-1850-0603