※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
マーブルメニューブック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624417
品番
DC101
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
グリーン
用紙サイズ
B4
ページ数
ビニール付6ページ
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×375
TKG品番
9-2044-0603
TKG品番(2017)
6-1850-0703