※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
マーブルメニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624426
品番
DC102
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブラウン
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付6ページ
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
232×314
TKG品番
9-2044-0701
TKG品番(2017)
6-1850-0801