えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
和風ミニメニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624487
品番
PMNDB3A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
表ビニールカバー付。
色
赤
ページ数
ビニール付4ページ
材質
和紙
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×165
TKG品番
9-2044-0201
TKG品番(2017)
6-1850-1001