えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624505
品番
SB511
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ストラップタイプ。表ビニールカバー付。
色
茶
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
材質
紙
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×314
TKG品番
9-2043-1101
TKG品番(2017)
6-1849-0901