えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
チェック柄メニューブック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624715
品番
MB302
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
表紙は準不燃防カビ素材使用。
色
アイボリー
用紙サイズ
B5
ページ数
ビニール付4ページ
材質
ビニール紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×278
TKG品番
9-2045-0702
TKG品番(2017)
6-1851-0702