えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
チェック柄メニューブック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624742
品番
MB305
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
表紙は準不燃防カビ素材使用。
色
アイボリー
用紙サイズ
110×262
ページ数
ビニール付4ページ
材質
ビニール紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×278
TKG品番
9-2045-0802
TKG品番(2017)
6-1851-0802