えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ファイル式メニュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624855
品番
PB501
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
色
うす茶
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付2ページ
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
245×315
TKG品番
9-2043-1302
TKG品番(2017)
6-1849-1102