※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
高級ソフト合皮メニュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624898
品番
LB801
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
色
レッド
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×319
TKG品番
9-2043-0902
TKG品番(2017)
6-1849-0702