※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
高級ソフト合皮メニュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
用紙サイズ
A4
A4
B5
色
イエロー
ブラック
レッド
ライトブラウン
イエロー
エメラルドグリーン
ダークブラウン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00624916
品番
LB801
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
色
イエロー
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×319
TKG品番
9-2043-0904
TKG品番(2017)
6-1849-0704