※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ラバーメニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00625047
品番
RB105
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×277
仕様
タテ小
材質
合成紙
質量(kg)
0.12
質量(g)
120
用紙サイズ
110×263mm
ページ数
ビニール付4ページ
TKG品番
9-2046-0702
TKG品番(2017)
6-1852-0702