ラバーメニューブック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00625056 品番 RB105
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。

ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)120×277 仕様タテ小 材質合成紙 質量(kg)0.12 質量(g)120 用紙サイズ110×263mm ページ数ビニール付4ページ TKG品番9-2046-0703 TKG品番(2017)6-1852-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする