えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ラバーメニューブック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00625065
品番
RB101
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
232×314
仕様
大
材質
合成紙
質量(g)
236
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
TKG品番
9-2046-0301
TKG品番(2017)
6-1852-0301