ラバーメニューブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00625083 品番 RB101
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。

エンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)232×314 仕様 材質合成紙 質量(g)238 用紙サイズA4 ページ数ビニール付4ページ TKG品番9-2046-0303 TKG品番(2017)6-1852-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする