えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ラバーメニューブック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00625108
品番
RB102
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
203×274
仕様
中
材質
合成紙
質量(kg)
0.19
質量(g)
190
用紙サイズ
B5
ページ数
ビニール付4ページ
TKG品番
9-2046-0402
TKG品番(2017)
6-1852-0402