ラバーメニューブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00625144 品番 RB103
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。

エンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)170×228 仕様 材質合成紙 質量(kg)0.14 質量(g)140 用紙サイズA5 ページ数ビニール付4ページ TKG品番9-2046-0503 TKG品番(2017)6-1852-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする