えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
洋風メニュー用ビニール 2ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
00625162
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
交換や追加ページ用の上から入れるタイプのビニールです。
サイズ
中
用紙サイズ
B5用
材質
PVC
質量(kg)
0.53
寸法(幅W×高さH)(mm)
390×263
TKG品番
9-2046-0802
TKG品番(2017)
6-1852-0802