メニューブック差込ファイルのみ 2ページ用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00625187 品番-
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) アウトレット
¥299249
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メニューブックの中ビニールに差込み2ページ分(裏表)の追加できます。

サイズB5用 材質軟質塩ビ 質量(kg)0.08 寸法(幅W×高さH)(mm)187×280 適合幅(mm)約117 TKG品番9-2046-0902 TKG品番(2017)6-1852-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00625178
2021-01-21
用途:
メニューの増しページに
ワークスSAIKI合同会社 様 (サービス業)

使用できませんでした。10部の注文の内6部が曲がってはダメな位置で折れていたので、ビニールにクセがついていて使い物になりませんでした。
返却物でしたが、時間がなかったので他から購入しました。弁済ものです!

対象商品:
00625178
2017-05-24
用途:
メニューの追加時
飲食業

透明で似てる商品が2種類あったのでどちらも購入しました。
透明の商品はネットだと見にくいので実際に使用してある写真なども記載してあるともっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする