えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メニューピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00625223
品番
MP100
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
和風・洋風・中華など、メニューに合わせてお選び下さい。
色
ゴールド
全長×幅W(mm)
45×4
TKG品番
9-2046-1101
TKG品番(2017)
6-1852-1101
用途
メニューブック用
材質
真銀
質量(kg)
0.01