シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
クリアアメリカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
00625467
品番
ABW16
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。
色
黒
用紙サイズ
B5
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
材質
トリム:PU/透明:PET/コーナー:ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×270
TKG品番
9-2048-0401
TKG品番(2017)
6-1854-0402