えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00625573
品番
LTA42
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
地球環境に優しい、新素材(ペット材)の合皮クリアテーピングメニューです。
色
黒
用紙サイズ
A4
ページ数
2ページ
材質
PET、PU
寸法(幅W×高さH)(mm)
228×312
TKG品番
9-2049-0301
TKG品番(2017)
6-1855-0301