曜日別特売
LTA44 メニューブック えいむ 00625625

メニューブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
用紙サイズA4
ページ数4ページ
内容量1個注文コード00625625品番LTA44
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

地球環境に優しい、新素材(ペット材)の合皮クリアテーピングメニューです。

用紙サイズA4ページ数4ページ材質PET、PU寸法(幅W×高さH)(mm)228×312TKG品番9-2049-0403TKG品番(2017)6-1855-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする